Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER- Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134264
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-961.0
EAN/GTIN:
     4054278147185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör

Kompakter, mobiler und leichter Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus. Mit Dreckfräser, Messingzylinderkopf, Tragegriff und automatischer Druckentlastung. Für stehenden und liegenden Betrieb geeignet.
Erstklassige Mobilität

  • Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht ein leichtes Verladen und einen bequemen Transport
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht


Flexibilität

  • Stehender und liegender Betrieb möglich
  • Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung


Qualität

  • Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer
  • Hochwertiger Messing-Zylinderkopf


Zubehöraufbewahrung

  • Verschraubung (M 18 x 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät
  • Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse
  • Automatische Druckentlastung
  • Für stehenden und liegenden Betrieb
  • Easy-Press-Handspritzpistole mit drehbarem Strahlrohr


Technische Daten:

  • Stromart Ph / V / Hz: 1 / 230 / 50
  • Fördermenge l/h: 490
  • Arbeitsdruck bar / MPa: 110 / 11
  • Max. Druck bar / MPa: 160 / 16
  • Max. Zulauftemperatur -°C: 60
  • Anschlussleistung kW: 2,2
  • Gewicht: 20,5 kg
  • Abmessungen: B 312 x L 351 x H 904 mm


Ausstattung

  • Handspritzpistole: Easy-Press-Pistole
  • Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
  • Hochdruckschlauch 10 m / DN 6, 250 bar
  • Strahlrohr: 850 mm
  • Dreckfräser
  • Anti-Verdreh-System (AVS)
  • Druckabschaltung
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, 134264, 134264-SW81, Hochdruckreiniger, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 449,26*
€ 484,50*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 490,03*
€ 525,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,55*
€ 550,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 566,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 535,31*
€ 573,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,69*
€ 682,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,38*
€ 675,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,46*
€ 650,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,31*
€ 637,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
5.763-017.0
ab € 25,18*
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 156,69*
Zubehör
Kärcher
6.295-555.0
ab € 18,10*
Zubehör
Kärcher
6.295-798.0
ab € 103,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.