Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus Leistung 2,2kW unbeheizt Fördermenge 490l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1075580
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-961.0
EAN/GTIN:
     4054278144948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Im Lieferumfang des portablen Hochdruckreinigers HD 5/11 P Plus ist ein Dreckfräser enthalten · mit dem sich hartnäckige Verschmutzungen schnell beseitigen lassen. Die zuverlässig arbeitende 3-Kolben-Axialpumpe ist mit einem hochwertigen Messing-Zylinderkopf versehen. Das kompakte · leichte und sehr mobile Gerät kann in stehender und liegender Position betrieben werden und bietet somit höchste Einsatzflexibilität. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten garantieren neue Innovationen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt · um die Haltekraft auf null zu reduzieren · ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Ein automatisches Druckentlastungssystem schützt die Komponenten · verlängert das Geräteleben und senkt die Reparatur- und Wartungskosten sowie die Abzugskräfte an der Hochdruckpistole. Zudem benötigt das Gerät so weniger Platz. Die durchdachte Zubehöraufbewahrung bietet eine Vielzahl an praktischen Möglichkeiten und rundet die umfangreiche Ausstattung sinnvoll ab. Vorteile: Erstklassige Mobilität · Zubehöraufbewahrung · Flexibilität · Qualität. Top Features: Für stehenden und liegenden Betrieb · Automatische Druckentlastung. Anwendung: Fassadenreinigung · Boden- und Wandreinigung · Fahrzeuge. Baustellen · Außenbereich. Maschinen und Geräte Weitere technische Eigenschaften: · Zulauftemperatur max.: 60°C · prüfpflichtig: ja · Anschlusskabel: 5m · Anschlussleistung: 2,2kW · Druckabschaltung: ja · Gewicht (mit Zubehör): 20,9kg · Gewicht inkl. Verpackung: 23kg · Wasserzulauf: 3/4Zoll · Max. Druck: 160 / 16bar / MPa · Max. Druck 1: 160 / 16bar / MPa
Weitere Informationen:
Fördermenge:
490 l/h
Arbeitsdruck:
110 bar
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Netzspannung:
1 / 230 / 50
Breite:
312 mm
Länge:
351 mm
Marke:
KÄRCHER
Höhe:
904 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 449,26*
€ 484,50*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 490,03*
€ 525,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,55*
€ 550,52*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 566,93*
€ 4,95*
ab € 535,31*
€ 573,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,93*
€ 674,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,78*
€ 667,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,58*
€ 633,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
5.763-017.0
ab € 25,18*
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 156,69*
Zubehör
Kärcher
6.295-555.0
ab € 18,10*
Zubehör
Kärcher
6.295-798.0
ab € 103,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.