Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Station PE Stellfl., mit Gitterrost verzinkt 1280x1660x860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134730
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24151
EAN/GTIN:
     4250101134876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die IBC-Station besteht aus Polyethylen. Mit einem Auffangvolumen von 1060 Litern, ist die IBC-Station dank Einfahrtaschen unterfahrbar.
Die aus Polyethylen bestehende IBC-Station wird entweder ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit einer PE-Gitterrost geliefert. Die kompakte und stabile Bauweise der IBC-Station brachte ihr die Zulassung zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Dafür bietet die IBC-Station ein Auffangvolumen von 1060 Litern und gewährleistet vollständigen Korrosionsschutz. Und dank der integrierten Einfahrtaschen ist die IBC-Station auch direkt mit einem Gabelstapler oder Hochhubwagen unterfahrbar. So lässt sich die IBC-Station sicher innerbetrieblich transportieren.
Weitere Details:

  • Auffangvolumen: 1060 Liter
  • Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Integrierte Einfahrtaschen für leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Aus Polyethylen
  • Traglast: 2000 kg
  • Masse: B 1280 x T 1660 x H 860 mm
  • Gewicht: 113 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, schadstoff sammelstation, 134730, 134730-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,97*
€ 852,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,53*
€ 852,20*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,65*
€ 858,99*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,32*
€ 861,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.023,56*
€ 1.088,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,65*
€ 1.295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,99*
€ 1.292,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,23*
€ 1.260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,38*
€ 1.238,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,56*
€ 1.218,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 831,36*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 851,73*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 661,64*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 686,01*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 811,37*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 966,06*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.195,07*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.327,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.