Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPEX Reinigungstücher Fullpower, fusselfrei, extrem reissfest, Spenderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137363
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     140540T
EAN/GTIN:
     4250139206163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower sind extrem reissfest und fusselfrei. Sie erhalten die WIPEX Reinigungstücher Fullpower wahlweise in einer Spenderbox oder als Rolle.


Perfekt für einen Einsatz in feinmechanischen Betrieben oder der graphischen Industrie wie zum Beispiel Lackierereien wie auch im Getriebebau sind die WIPEX Reinigungstücher Fullpower. Die aus Polyester verstärktem Zellstoff gefertigten Reinigungstücher sind extrem reissfest. Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower saugen Flüssigkeiten schnell und sauber und insbesondere rückstandsfrei und schlierenfrei auf. Auch Feinstaub lässt sich mühelos mit den WIPEX Reinigungstüchern Fullpower aufnehmen.

Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower sind zudem lösungsmittelbeständig und fusselfrei. Auch können die Reinigungstücher zum Entfetten genutzt werden. Sie erhalten die WIPEX Reinigungstücher Fullpower wahlweise in einer Spenderbox mit 100 Tüchern oder als Rolle mit 500 Tüchern.


Weitere Details:

  • Einsatzgebiete: feinmechanische Betriebe, graphische Industrie, Lackiererei, Getriebebau, Glas- und Spiegelreinigung
  • Aus Polyester verstärktem Zellstoff
  • Saugt Flüssigkeiten wie Papier schnell und sauber auf
  • Extrem reissfest wie Kunststoff
  • Die Tücher sind lösungsmittelbeständig und fusselfrei
  • Rückstandsloses Aufnehmen von Flüssigkeiten und Feinstaub
  • Reinigt schlieren- und rückstandsfrei
  • äusserst sparsam in der Anwendung
  • Zum Entfetten geeignet
  • Ausführung: wahlweise in Spenderbox oder als Rollenbreite
  • Spenderbox: 100 Tücher, Tuchgrösse: 340 x 380 mm, Z-Faltung
  • Rolle: 500 Tücher, Tuchgrösse: 320 x 380 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
1
€ 5,45*
ab € 10,90*
€ 13,94*
4 Tage
405
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 13,97*
3 Tage
541
1
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 14,37*
2 Tage
379
1
€ 5,59*
ab € 11,39*
€ 14,58*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
1 Stück enthält 800 Blätter (ab € 0,02094* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
2476
ab € 17,53*
Ähnlich
Nordvlies
55207
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.