Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Bauer FSP-1, seitlich offen, Kap. 1 x 200 l Fass rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137495
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-1
EAN/GTIN:
     4052462016019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Die Fass-Stapelpalette FSP-1 von Bauer verwenden Sie zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern per Hubwagen oder Gabelstapler. Sie eignet sich für maximal 1 Fass a'  200 l, ist dreifach stapelbar und hat eine Unterfahrhöhe von 100 mm. Die Stapel-Palette hat die Masse L 755 x B 755 x H 1590 mm und kann bis zu 210 l an entzündbaren und gewässergefährdende Flüssigkeiten aufnehmen. Ihre Konstruktion besteht aus drei mm-Stahlblech, ihr verzinkter Gitterrost hat eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m-². Die Fass-Stapelpalette von Bauer ist in seitlich offener Ausführung ohne Wände in verschiedenen Farbvarianten lackiert oder nur verzinkt verfügbar. Sie hat Stapelecken mit Kranösen und eine Kettensicherung.

Weitere Details:

In seitlich offener Ausführung mit Rahmen ohne Wände

Zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Gefahrstoffen in Fässern

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

Stapelecken mit Kranösen

Inkl. Kettensicherung gegen Umfallen der Fässer

Dreifach stapelbar

Material: 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m-² Tragfähigkeit

Lagerkapazität: max. 1 x 200 l Fass

Auffangvolumen: 210 Liter

Unterfahrhöhe: 100 mm

Verschiedene Ausführungen: verzinkt oder lackiert in Orange, Rot, Blau, Grau, Grün

Masse: L 755 x B 755 x H 1590 mm

Gewicht: verzinkt 93 kg, lackiert 102 kg

Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, 137495, 137495-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 649,83*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 649,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,46*
€ 684,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,00*
€ 685,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 608,81*
€ 695,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,92*
€ 828,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,83*
€ 780,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,12*
€ 760,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.