Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-1, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016019
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Seitlich offen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-1
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 649,83*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 649,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,46*
€ 684,08*
Lager 2478
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,00*
€ 685,93*
€ 4,95*
ab € 608,81*
€ 695,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,93*
€ 816,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,41*
€ 784,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,80*
€ 742,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 595,69*
€ 708,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.