Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     5272-16976-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016019
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkei Außenmaße (BxTxH): 755 x 755 x 1590 mm Auffangvolumen: 210 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 1 200l Fass Gewicht: 93 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Fasspalette, Fasspalette Stahl, Fass-Stapelpalette, Stapelpalette, Auffangwanne zum stapeln, Auffangwanne mit Stapelrahmen; 4442-03-0000-2; Bauer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 649,83*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 649,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,46*
€ 684,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,00*
€ 685,93*
€ 4,95*
ab € 608,81*
€ 695,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,85*
€ 773,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,00*
€ 754,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,04*
€ 672,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.