Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevliesrolle FIRST heavy, ölbindend, Aufnahmevolumen 173 l, 800 mm x 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137803
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BR201
EAN/GTIN:
     4260589110507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die blaufarbigen Bindevliestücher FIRST eignen sich dank ihrer hohen Bindekraft in besonderem Masse für die zuverlässige und schnelle Aufnahme von ölen, Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Methanol und Mineralöl auf hartem Untergrund. Diese Bindevliestücher stellen daher die perfekte Lösung für den Einsatz in der Industrie und am Arbeitsplatz dar. Zudem überzeugen sie durch hohe Reissfestigkeit und gleichmässige Saugfähigkeit. Sie besitzen eine einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen. Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch FIRST ölbindend in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Besonders ölbindend

Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen

Ausgezeichnete Bindekraft

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: blau

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher FIRST light ölbindend: 1 Karton mit 200 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 139 l

Bindevliestücher FIRST heavy ölbindend: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 108 l

Bindevliesrolle FIRST light ölbindend: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST light ölbindend: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST heavy ölbindend: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Bindevliesrolle FIRST heavy ölbindend: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, 137803, 137803-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,09*
€ 119,00*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 119,62*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 123,56*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 123,95*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 138,81*
€ 166,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.