Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevliesrolle CLASSIC heavy, universell verwendbar, B 400 mm x L 40 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137817
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GR222-H
EAN/GTIN:
     4260589111245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die graufarbigen Bindevliestücher CLASSIC heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie, zeichnen sich diese Bindevliestücher darüber hinaus durch gleichmässige Saugfähigkeit und hohe Reissfestigkeit aus. Sie weisen eine dreilagige, verstärkte Struktur auf und sind völlig fusselfrei auf beiden Seiten.

Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch CLASSIC heavy universal in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Universell verwendbar

Dreilagige, verstärkte Struktur und völlig fusselfrei auf beiden Seiten

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: grau

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher CLASSIC heavy universal: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 80 l

Bindevliesrolle CLASSIC heavy universal: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 128 l

Bindevliesrollen CLASSIC heavy universal: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 128 l

Bindevliesrolle CLASSIC heavy universal + Spender: 1 Spenderkarton mit 1 Bindevlies in den Massen B 400 x L 15.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 23,9 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, 137817, 137817-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 188,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 199,74*
€ 240,01*
Frei Haus
ab € 241,56*
€ 291,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,01*
€ 285,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,58*
€ 270,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,87*
€ 248,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,74*
€ 237,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 99,87* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.