Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Hailo Big-Box Swing XL, 52 l, rechteckig, Schwingdeckel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138409
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-211 EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     4007126001535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der rechteckige Abfallsammler Big-Box Swing von Hailo eignet sich mit seinen besonders grossen Fassungsvermögen für den Einsatz in Innenbereichen mit hohem Müllaufkommen.

In stark frequentierten Räumen fällt regelmässig viel Müll an, der in einem diskreten, modern designten Mülleimer am besten aufgehoben ist. Der Big-Box Swing ist hierfür ideal. Dank des selbstschliessenden, zweiteiligen Schwingdeckels eignet sich der Abfallsammler besonders für Durchgangsbereiche, in denen Personen im Vorbeigehen ihren Müll entsorgen wollen. Vier Anti-Rutsch-Füsse sorgen dafür, dass der Eimer dort bleibt, wo er stehen soll.

Der Deckel wie auch der Boden wurden aus robustem, schwarzem Kunststoff gefertigt '“ so bleibt er Ihnen auch bei häufiger Nutzung lange erhalten. Der Abfallsammler ist für den Transport flach verpackt und lässt sich schnell aufbauen. Ein integrierter, patentierter Klemmrahmen hält Müllbeutel sicher im Behälter und lässt sich leicht lösen, um den vollen Abfallsack mühelos herauszunehmen.

Der mit 5 Jahren Garantie versehene Abfallsammler Big-Box Swing von Hailo wurde in Deutschland gefertigt und ist sowohl in einer Ausführung aus Edelstahl als auch in der Variante aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech erhältlich. Bei der Stahlblech-Ausführung stehen darüber hinaus unterschiedliche Farben zur Auswahl.

Weitere Details:

  • Rechteckiger Abfallsammler mit selbstschliessendem, 2-teiligem Schwingdeckel
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • 4 praktische Anti-Rutsch-Füsse
  • Patentierter Müllbeutel-Klemmrahmen
  • Flach verpackt, unkomplizierter Aufbau
  • Aufnahmevolumen: 35 l oder 52 l
  • Material Schwingdeckel und Boden: jeweils hochfester Kunststoff
  • Farbe Schwingdeckel und Boden: jeweils schwarz
  • Wahlweise aus Edelstahl oder aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech in unterschiedlichen Farben
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl papierkorb hailo, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, 138409, 138409-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 54,84*
€ 68,35*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 68,36*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,95*
€ 68,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 70,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,70*
€ 91,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.