Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtrollwagen f. Sichtlagerkästen, einseitig, B 1130 x T 510 x H 1705 mm, 56 x 3 l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138820
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8-19515
EAN/GTIN:
     4250692930895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen

Der Sichtrollwagen für Sichtlagerkästen ist für die einseitige Verwendung ausgelegt. Der Rollwagen misst B 1130 x T 510 x H 1705 mm und ist hier in verschiedenen Ausstattungen erhältlich.

Mit Sichtlagerkästen fällt es besonders leicht, in der Werkstatt für Ordnung zu sorgen. Dank des Sichtrollwagens lassen sich diese Kästen auf einem Wagen zusammenfassen und in der Werkstatt dorthin bewegen, wo sie gerade gebraucht werden.

Das hier erhältliche Modell ist dabei für die einseitige Verwendung ausgelegt. Ist es nicht erforderlich, mehrere Arbeitsplätze zu versorgen, ist also eine Aufstellung an der Wand sinnvoll.

Der Sichtrollwagen wird in insgesamt fünf verschiedenen Ausstattungen angeboten. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl der Sichtlagerkästen und deren Farben. Zur Ausstattung gehören weiterhin Metallfüsse für einen stabilen Stand. Falls gewünscht, lassen sich die Sichtlagerkästen mit Etiketten beschriften.

Weitere Details:

  • Einseitige Verwendung
  • Boxen etikettierbar
  • Metallfüsse
  • Austattung:
    • Ausstattung 1: 56 x 3 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm)
    • Ausstattung 2: 40 x 0,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm), 21 x 3 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm), 10 x 7,5 l Sichtlagerkästen rot (350 x 210 x 145 mm)
    • Ausstattung 3: 35 x 7,5 l Sichtlagerkästen rot (350 x 210 x 145 mm)
    • Ausstattung 4: 60 x 0,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm), 28 x 7,5 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm)
    • Ausstattung 5: 120 x 0,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm)
  • Alle Ausführungen inkl. Etiketten für Sichtlagerkästen
  • Masse: B 1130 x T 510 x H 1705 mm
  • Farbe Behälter: Blau, Rot
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, fahrregal für sichtlagerkästen, 138820, 138820-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,63*
€ 638,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,05*
€ 638,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,23*
€ 641,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,09*
€ 792,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 745,34*
€ 823,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,78*
€ 970,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,21*
€ 942,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,73*
€ 918,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,34*
€ 886,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.