Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen, Klettverschluss Aufbewahrungsfach und Dehnfalte, DIN A4, blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162052
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00395 BLAU
EAN/GTIN:
     4052301004030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Auftragsplaner

Aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreissschutz und extra starkem Pappkern. Sind hochwertig verarbeitet und dienen der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere und kleineren Gegenständen ( z.B. Autoschlüssel, Ersatzteile, Muster usw.).

  • 10 Stück = 1 Paket
  • Grösse: DIN A4
  • mit Klettverschluss
  • mit Aufbewahrungsfach
  • mit Dehnfalte für mehr Füllvermögen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
10 Stück = 1 Paket
Wasserfest:
Nein
Recyclebar:
Nein
Aufdruck:
ohne
Format:
DIN C4
Fenster:
mit Fenster
Klebung:
haftklebend
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
430
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,13*
€ 5,50*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,52*
3 Tage
300
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,54*
1 Tag
280
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,31*
€ 5,78*
Lager 224
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 45,37*
€ 60,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,50*
€ 72,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,68*
€ 65,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,10*
€ 60,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,83*
€ 56,92
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 45,37*
€ 53,99
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 45,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00396
ab € 4,11*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00337
ab € 4,11*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00315
ab € 3,17*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.