Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen, Klettverschluss und Aufbewahrungsfach, DIN A4, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163204
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00397
EAN/GTIN:
     4052301007321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Auftragsplaner

Aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreissschutz und extra starkem Pappkern. Sind hochwertig verarbeitet und dienen der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere und kleineren Gegenständen ( z.B. Autoschlüssel, Ersatzteile, Muster usw.).

  • 10 Stück = 1 Paket
  • Grösse: DIN A4
  • mit Klettverschluss
  • mit Aufbewahrungsfach
Weitere Informationen:
Klebung:
haftklebend
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Klettverschluss und Aufbewahrungsfach
Wasserfest:
Nein
Material:
Kunststoff
Recyclebar:
Nein
Aufdruck:
ohne
Höhe:
297 mm
Format:
DIN C4
Fenster:
mit Fenster
Breite:
210 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,67*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,82*
€ 59,83*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 60,96*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 62,31*
5 Tage
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 66,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.