Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Whiteboard 2000 MAULPro + Gratis Zubehör Set, platingrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163294
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     254016
EAN/GTIN:
     4250510865941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Tafelzubehör-Set

Dieses Sparset umfasst sowohl das hochwertige MAULpro Whiteboard 2000 als auch das 31-teilige Whiteboard Zubehör Set Standard von MAUL.

Das für die einfache Wandmontage geeignete und magnethaftende Whiteboard besitzt die Masse von B 1200 x H 900 mm. Selbstverständlich lässt es sich mit Boardmarkern beschriften und ebenso unkompliziert trocken abwischen. Die weisse Oberfläche wurde aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech gefertigt, der platingraue oder alusilberfarbene Rahmen besteht aus edlem Aluminium.

Besonders praktisch im Rahmen befindet sich ein Montage-Element, welches eine Justiermöglichkeit für das einfache und waagerechte Aufhängen des Whiteboards bildet. Ebenfalls ermöglicht es bei einem Wandabstand von 10 mm die Luftzirkulation, wodurch ein Verziehen der Tafel bei wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit verhindert wird.

Eine verschiebbare Ablageschale rundet die Ausstattung des TüV- und GS geprüften MAULpro Whiteboards 2000 gekonnt ab.

Das ebenfalls in diesem Sparset enthaltene Whiteboard Zubehör Set Standard von MAUL ist ideal für professionelles Arbeiten an und mit Whiteboards aller Art. Als hochwertiges Einsteiger Set konzipiert, umfasst es insgesamt 31 Teile für den sofortigen Einsatz.

Dazu zählen 4 farblich sortierte XL-Boardmarker mit einer Rundspitze von 2 bis 2,5 mm. Hinzu kommt ein magnetischer Tafelwischer mit 10 Vliestüchern und eine Flasche Reinigungsspray mit 125 ml Inhalt.

Dank der 10 farblich in Grau gehaltenen Rundmagnete sowie den 5 farblich sortierten Rundmagneten können Sie zudem umgehend Bilder oder Notizblätter an dem Whiteboard befestigen. Die Rundmagnete des Whiteboard Zubehör Sets Standard von MAUL besitzen einen Durchmesser von jeweils 32 mm.

MAULpro Whiteboard 2000:

  • Geeignet für die Wandmontage
  • Besonderes Design durch runde Eckverbindungen
  • Im Rahmen integriertes Montage-Element
  • Justiermöglichkeit für einfaches, waagerechtes Aufhängen
  • ermöglicht durch 10 mm Wandabstand zusätzlich die Luftzirkulation und verhindert somit ein Verziehen der Tafel bei wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
  • Magnethaftend
  • Mit Boardmarkern beschriftbar und mühelos trocken abwischbar
  • Inkl. verschiebbarer Ablageschale
  • TüV/GS geprüft
  • Material Oberfläche: Stahlblech, kunststoffbeschichtet
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Farbe Oberfläche: weiss
  • Farbe Rahmen: platingrau oder alusilber
  • Masse: B 1200 x H 900 mm
  • Gewicht: 9,935 kg

Whiteboard Zubehör Set MAUL Standard:

  • 31 hochwertige Teile umfassend
  • Für alle Arten von Whiteboards geeignet
  • 4 farblich sortierte XL-Boardmarker (Rundspitze 2-2,5 mm)
  • 1 magnetischer Tafelwischer
  • 10 Vliestücher
  • 1 Flasche Reinigungsspray, Inhalt 125 ml
  • 10 graue Rundmagnete ( jeweils 32 mm)
  • 5 farblich sortierte Rundmagnete ( jeweils 32 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale, 4 Boardmarker, magnetischer Tafelwischer, 10 Vliestücher, Reinigungsspray, 15 Magnete
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
platingrau
Höhe:
900 mm
Gewicht:
9.935 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, glas board, glasboard maul, 163294, 163294-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,61*
€ 138,61*
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 171,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,61*
€ 164,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,91*
€ 164,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,11*
€ 157,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,61*
€ 141,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,61*
€ 128,06
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 107,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.