Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULoffice Jahreplaner inkl. umfangreichem Zubehör, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-163590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466384.SPR
EAN/GTIN:
     4002390080361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • mit horizontaler Monatseinteilung
  • permanente Jahresübersicht
  • gedruckte Monatsnamen (3-sprachig) und Datum
  • Felder für Wochentage
  • Tagesnamen können mit Magnetblättchen sauber eingesetzt werden
  • Korrekturen jederzeit leicht möglich
  • inkl. 5 Marker, 1 Stiftehalter, 4 farblich sortierte Magnetstreifen (1 x 100 cm), 4 Magnetbögen mit Symbol


900 x 600 mm

  • Einzelfeld: 70 x 16
  • Datumsfeld: 2/10 x 16
  • Kopfzeilen: 70 x 35


1200 x 900 mm

  • Einzelfeld: 95 x 26
  • Datumsfeld: 15/10 x 26
  • Kopfzeilen: 95 x 50
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
900 x 600 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
inklusive 5 Marker, Stiftehalter, 4 farbige Magnetstreifen, 4 Magnetbögen mit Symbol
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
16 x 70 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahresplaner Zubehörset, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, magnetboard, 163590, 163590-SW81, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Dispotafel, wandplaner, Wandkalender, Jahresplantafel, Planer, Plan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 128,54*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 97,49*
€ 129,17*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 145,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,53*
€ 150,86*
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 165,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.