Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landré Flipchart-Block, 5 Stück, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164536
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050592
EAN/GTIN:
     4006144606661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • hochwertiges, holzfreies Papier (80 g/m-²) mit Perforation zum einfachen Abreissen
  • 6-fach Universallochung am Kopf ermöglicht das Aufhängen an fast allen Flipcharts
  • Vollformat, 680 x 990 mm
  • wahlweise kariert (25 x 25 mm) oder blanko
  • 20 Blatt pro Block
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • hochwertiges Papier
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Lochung:
6-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei
Format:
680 x 990
Grammatur:
80 g/m²
Höhe:
990 mm
Blattanzahl:
20
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, 164536, 164536-SW81, Flipchart Papier, Flip Chart, Wandflipchart, Flip-Chart, Roll-Flipchart, Stativ-Flipchart
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,09*
10 Tage
101
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,15*
5
pro Block
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,47*
5
pro Block
Frei Haus
ab € 7,228*
€ 9,848*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 28,76*
€ 39,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,85*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,59*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,59*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,61*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 5,70*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,32*
Ähnlich
Landré
100050593
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.