Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro, weiss beschichtet, magnethaftend, Rahmen silber, B 1800 x H 900 mm + 15-teiliges Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-164627
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309784.SSI
EAN/GTIN:
     4002390064316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Tafelzubehör-Set

inkl. Marker-Stifte (4er-Set), 1 grossem Tafelwischer und 10 Kraftmagneten ( 30 mm)

  • hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung gewährleisten einen häufigen Einsatz/Gebrauch in Büros, Verwaltungen, Schulen, Werkstätten usw
  • die Boards sind im Quer- und Hochformat einsetzbar
  • mit Boardmarkern beschriftbar, magnethaftend, emailliert
  • mühelos trocken abwischbar
  • verschiebbare Ablageschale
  • breiter Rahmen aus Aluminium gewährleistet hohe Stabilität
  • integriertes Montage-Element im Rahmen ermöglichen eine einfache Montage
  • TüV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Ablageschale:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
1800 x 900 mm
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale, 4 Boardmarker, Tafelwischer, 10 Magnete
Im Querformat verwendbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Im Hochformat verwendbar:
Ja
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Gewicht:
15 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1800 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 180x120cm, glas board, glasboard maul, 164627, 164627-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,18*
€ 218,61*
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 271,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.