Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergeräte-Set Olympia A230 Plus, mit Schneidelineal, Eckenrunder und Folien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165052
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3129
EAN/GTIN:
     4030152031290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Das Laminiergeräte-Set Olympia A230 Plus mit Schneidelineal und Eckenrunder eignet sich für Heiss- und Kaltlaminieren. Sie profitieren beim Laminiergeräte-Set Olympia A230 von 15 PKrschiedenen Folien.
Mit dem Laminiergeräte-Set Olympia A230 entscheiden Sie sich für modernes und kompaktes Design, das in keinem Büro oder Haushalt fehlen sollte. Mit einer Länge von 367, einer Breite von 145 und einer Tiefe von 70 mm erfüllt das Laminiergeräte-Set Olympia A230 Plus aus dem Schäfer Shop höchste Ansprüche an einen platzsparenden Helfer. Dieser benötigt lediglich eine Aufwärmzeit von etwa 2 Minuten, um Folien in einer Stärke 75 - 125 Micron zu bearbeiten. Das Gerät mit Extras wie einer LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Power wird Ihnen mit 15 Folien in PKrschiedenen Grössen geliefert.
Weitere Details:

  • Bestehend aus 1 Laminiergerät, Schneidelineal, Eckenrunder und 15 Laminierfolien in PKrschiedenen Grössen (80 Micron)
  • Kompaktes und modernes Design
  • Für Heiss- und Kaltlaminieren geeignet
  • LED-Anzeige für Power und Betriebsbereitschaft
  • Aufwärmzeit: ca. 2 Minuten
  • Geeignet für Folienstärken von 75 '“ 125 Micron
  • Laminierbreite: 230 mm
  • Laminiergeschwindigkeit: 400 mm/Minute
  • Maximale Laminierstärke: 0,5 mm
  • Masse: ca. 367 x 145 x 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heizsystem:
2 beheizte Rollen
Stand-By-Funktion:
Nein
Arbeitsbreite:
230 mm
Format:
DIN A4
Rücklauffunktion:
Nein
Tiefe:
145 mm
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Bereitschaftsanzeige:
akustisch; LED
Automatische Abschaltung:
Nein
Aufheizzeit:
2 min
Temperaturkontrolle:
Automatisch
Höhe:
70 mm
Gewicht:
1,3 kg
Laminierverfahren:
Heisslamination; Kaltlamination
Folienstärke:
75-125 µ
Breite:
367 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,84*
€ 25,77*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 25,78*
€ 4,00*
ab € 19,37*
€ 26,66*
9 Tage
53
€ 5,87*
ab € 20,35*
€ 27,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,25*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,88*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,18*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,66*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.