Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten-Sortiertafeln Eichner 9219 Serie, ideal für DIN A4, 2-spaltig, H 750 x B 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165544
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02002
EAN/GTIN:
     4052301039094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Diese Karten-Sortiertafel Eichner 9219 bringt Ordnung in den Betrieb. Dabei setzen die Karten-Sortiertafeln Eichner 9219 auf eine hochwertige Verarbeitung und sind ideal für DIN A4 Dokumente.
Diese Karten-Sortiertafel Eichner 9219 ist bestens für Dokumente im A4 Format geeignet. Sie erleichtert die Personalplanung, das Ordnen von Aufträgen, Rechnungen und vieles mehr. Die Boards können flexibel aneinandergereiht und erweitert werden. Pro Spalte befinden sich 10 Fächer für DIN A4 Belege. Der Sichtrand beträgt 40 mm und die jeweilige Einstecktiefe 257 mm. Die Fülltiefe liegt bei 6 mm. Mit geliefert werden Profilschienen und 10 Fächer inkl. magnetischer Beschriftungsschilder. Das Board lässt sich einfach entnehmen und ist in 1-, 2- oder 3 Riehen lieferbar. Höchste Flexibilität liefert Ihnen die Karten-Sortiertafel Eichner 9219 aus unserem Online Shop.
Weitere Details:

  • Ideal für die Sortierung und Aufbewahrung von Belegen im DIN A4 Format
  • Boards können beliebig aneinandergereiht werden
  • 10 Fächer pro Spalte für DIN A4 Belege im Hochformat
  • Einstecktiefe: 257 mm
  • Sichtrand: 40 mm
  • Fülltiefe: 6 mm
  • Indexspalte für 10 Fächer inkl. 10 magnetische Beschriftungsschilder
  • Inkl. Profilschiene für die Wandmontage und magnetischem Beschriftungsschild
  • Sortiertafel wahlweise 1-, 2- oder 3-reihig lieferbar
  • Profilschiene und Indexschiene separat bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
750 x 490
Höhe:
750 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 10 magnetische Beschriftungsschilder
Gewicht:
9,8 kg
Breite:
490 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
20 Stk
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, 165544, 165544-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,44*
€ 324,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,51*
€ 341,54*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 363,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,35*
€ 368,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 342,31*
€ 411,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02006
ab € 45,48*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02016
ab € 0,99667*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,52*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 21,02*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,38*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,95*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.