Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten-Sortiertafeln Eichner 9219 Serie, 1 '“ bis 3-reihig lieferbar, 1-spaltig, H 1350 x B 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165547
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02001
EAN/GTIN:
     4052301039087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Die praktischen Karten-Sortiertafeln Eichner 9219 Serie bieten 25 Fächer pro Spalte. Somti sind die Karten-Sortiertafeln ideal für die Personalplanung und Arbeitsvorbereitung und können 1- bis 3-reihig geliefert werden.
Karten-Sortiertafeln sind ideal für die Produktions- und Personalplanung, für die Sortierung von Belegen und vielem mehr. Die Boards können flexibel gereiht und verändert werden. Pro Spalte befinden sich 25 Fächer für DIN A4 Belege. Der Sichtrand beträgt 40 mm, die Fülltiefe kommt auf ca. 6 mm. Zudem wird ein Index-Segment mit 25 magnetischen Beschriftungsschildern mitgeliefert. Inklusive Profilschiene, welche sich direkt an der Wand montieren lässt, und einem magnetischen Beschriftungsschild, um die jeweiligen Fächer zu kennzeichnen, bieten die Karten-Sortiertafeln Eichner 9219 stets beste Übersicht. Das Board lässt sich schnell entnehmen und beispielsweise an anderer Stelle anbringen. Die Sortiertafel sind 1-, 2- oder 3-reihig lieferbar und sorgen für Ordnung in der Werkstatt.
Weitere Details:

  • Ideal für die Sortierung und Aufbewahrung von Belegen im DIN A4 Format
  • Boards können beliebig aneinandergereiht werden
  • 25 Fächer pro Spalte für DIN A4 Belege im Hochformat
  • Sichtrand: 40 mm
  • Fülltiefe: 6 mm
  • Indexsegment inkl. 25 magnetischer Beschriftungsschilder
  • Inkl. Profilschiene für die Wandmontage und magnetischem Beschriftungsschild
  • Sortiertafel wahlweise 1-, 2- oder 3-reihig lieferbar
  • Profilschiene und Indexschiene separat bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
1350 x 260
Höhe:
1350 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 25 magnetische Beschriftungsschilder
Gewicht:
10,7 kg
Breite:
260 mm
Länge:
80 mm
Anzahl Fächer:
25 Stk
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, 165547, 165547-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,47*
€ 310,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,15*
€ 310,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,51*
€ 320,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,43*
€ 321,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 341,36*
€ 401,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02000
ab € 177,85*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 265,20*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 394,89*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 383,77*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02005
ab € 582,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.