Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Tarifold DIN A3 quer, 10 St., alle Trägersysteme, Metalldrehzapfen, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167624
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114482
EAN/GTIN:
     3377991180071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen

Die Sichttafeln tarifold im DIN-A3-Querformat passen zu allen tarifold-Trägersystemen. Sie eignen sich hervorragend für die Präsentation Ihrer wichtigen Dokumente im Fertigungs- und Servicebereich.

Die Sichttafeln tarifold im DIN-A3-Querformat bestehen aus hochwertigem und langlebigem PVC mit einer genarbten Oberfläche. Dieses Material ist absolut reflexfrei, sodass Sie und Ihre Mitarbeiter die darin enthaltenen Dokumente sogar bei schwierigen Lichtverhältnissen mühelos erkennen können. Sie bestellen die praktischen Sichttafeln in einem vorteilhaften Set mit zehn Stück. Im Lieferumfang enthalten sind fünf praktische Aufsatzreiter (50 mm, A3), mit denen Sie die Sichttafeln kennzeichnen können.

Sie haben die Wahl zwischen Tafeln mit einem stabilen Stahlrahmen in verschiedenen Farben. Diese Präsentationstafeln lassen sich sehr einfach bedienen: Der Metalldrehzapfen erweist sich als leichtgängig. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, die Sichttafeln sowohl an ihrer langen als auch an der kurzen Seite zu öffnen.

Weitere Details:

  • In A3-Querformat
  • Öffnung an Längs- oder Querseite
  • Aus exklusivem PVC (genarbt und reflexfrei)
  • In 10er-Set verfügbar
  • Mit Aufsatzreitern (50 mm, A3)
  • Drehzapfen aus Metall, praktischer Stahlrahmen
  • Kompatibel mit allen tarifold-Trägersystemen
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
  • Material ist recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A3
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 schwarz, klarsichttafel a3, klarsichttafel, 167624, 167624-SW81, Sichttafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,40*
€ 48,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,62*
€ 49,75*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,59*
€ 56,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 61,03*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.