Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-239260 Herst.-Nr.: 118007 EAN/GTIN: 3377991180071 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichttafel- DIN A4 im Querformat
- Öffnung oben, rechts
- Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in schwarz
- Rahmen mit Drehzapfen
- Sichttafel aus PVC
- zum Einstecken
- Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
- reflexfrei
- 10 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Sichttafel, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | tarifold | Bürohelfer: | Kennzeichnung | Kennzeichnungstyp: | Sichttafel | Format: | DIN A4 | Ausrichtung: | Querformat | Öffnungsseite: | oben, rechts | Befestigungsart: | zum Einstecken | Material Sichttafeln: | PVC | Material Rahmen: | Stahldraht | Oberfläche Rahmen: | kunststoffummantelt | Farbe Rahmen: | schwarz | Rahmen Ausstattung: | Drehzapfen | Sichttafel Ausstattung: | 5 Aufsteckreiter | Sichttafel Ausführung: | reflexfrei | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 1.02 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 schwarz, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 34,40* | € 48,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 35,62* | € 49,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 357 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 39,59* | € 56,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,43* | € 61,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,83* | € 64,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,783* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|