Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-167813 Herst.-Nr.: 7902 EAN/GTIN: 4004182079027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Avery Prüfplakette mit Jahreszahl 20xx können Sie in unterschiedlichen Farben bestellen. Sie eignen sich prima für Kontrollmarkierungen aller Art und zeichnen sich durch ihre hohe Haftkraft auf. Diese Prüfplaketten besitzen eine Unterseite, die mit einem Spezialklebstoff auf Kautschukbasis beschichtet ist. Sie können diese Plaketten schnell und sehr einfach mit der Hand beschriften. Die Plaketten haften auf zahlreichen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent. Die matte PVC-Folie auf hochwertigem Träger-Papier sorgt für eine lange Haltbarkeit der Avery Prüfplakette mit Jahreszahl 20xx. Dazu trägt auch die einseitig silikonisierte Oberfläche bei. Wichtige Details: - Ideal zum Festhalten durchgeführter Prüf- und Kontrolltermine
- Für die Beschriftung mit der Hand
- Für einen Temperaturbereich von - 20 bis + 80 Grad
- Mit Spezialklebstoff auf Kautschuk-Basis
- Obermaterial: matte PVC Folie
- Trägermaterial: hochwertiges Papier mit einseitiger Silikonisierung
- Papierdicke: 78 - 92 -µm (DIN 534)
- Papierflächengewicht: 104 '“ 120 g/m-² (DIN 536)
- Durchmesser: 30 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Ausführung: | rund | Material: | Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie) | Durchmesser: | 30 mm | Ablösbar: | Nein | Selbstklebend: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,78* | € 13,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,85* | € 13,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,99* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,09* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,24* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,1405* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|