Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb
Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb
Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb
Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb
Prüfplaketten Jahreszahl 20__ Vinyl 30mm 10 Bogen/80 Etiketten gelb
Artikel-Nr.:
     467-#AVER7902
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7902
EAN/GTIN:
     4004182079027
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
  • Prüfplaketten
  • Anwendung: Kennzeichnen Beschriften
  • Format: Durchmesser 30 mm
  • Klebstoff: permanent
  • Drucker: handbeschriftbar
  • Form: rund
  • Farbe: gelb
  • Material: Vinyl-Folie
  • Größe: Kleinformat
  • Blatt / Packung: 10
  • Pro Bogen: 8 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 80 Etiketten
  • Jahr: 2
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Etikettendurchmesser:
30 mm
Farbe:
gelb
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheitsetikett, 7902, aufkleber, etiketten, farben, jahreszahl, kaufen, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,83*
€ 12,83*
Lager 467
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 12,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 15,32*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 15,32*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,11063* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.