Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Karton-Register Mylar, Zahlen 1-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180183
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100164
EAN/GTIN:
     5902812221367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister

weisser Karton (160 g/qm)
für DIN-A4-Formate
folienverstärkter Lochrand
Deckblatt individuell beschriftbar

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
Jan 31
Taben:
31 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,47*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 4,58*
2 Tage
183
1
€ 2,90*
ab € 3,52*
€ 5,98*
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,45*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.