Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Register Esselte 100164 1 bis 31 DIN A4 Farbig sortiert Mehrfarbig 31-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-4179456
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
100164
EAN/GTIN:
5902812221367
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister
Esselte Register 100164. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 31-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 225.0 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 360 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 100164. Höhe: 297 mm. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: Esselte. Material: Karton. Papiergewicht: 160 g/m². Registerdesign: Wechseltaben. Registertyp: 1 bis 31. Tabfarbe: Mehrfarbig. Tiefe: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
225.0 mm
Tiefe:
5 mm
... >
Ordnen und Archivieren
>
Registraturzubehör
>
Registraturzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister a4 1-31 karton
,
ordner register
,
ordner-register a4 quer
,
INDEXREGISTER
,
SCHRÄGREGISTER
,
ORDNERREGISTER
,
PAPIERREGISTER
,
KARTONREGISTER
,
KUNSTSTOFFREGISTER
,
AKTENREGISTER
,
ALPHABETREGISTER
,
BUCHSTABENREGISTER
,
REGISTER
,
LEITREGISTER
,
REGISTERHEFT
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,47*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 4,58*
Lager 94QG7
2 Tage
183
1
€ 2,90*
ab € 3,52*
€ 5,98*
Lager 52NSZ
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,45*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x8.5 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 2400 St.
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
HERMA Etiketten für CD-Box A4 114.3x5.5 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen