Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Easy Rip Trennblätter, DIN A4-Format, Linienaufdruck, 10 Stück, farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-180186
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44062-00
EAN/GTIN:
     4013951004061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 sortiert
trennblatt a4
  • aus Kraftkarton (225 g/qm) in der Farbe Chamois
  • für Register bis zu 20 Blatt
  • DIN-A4-Format
  • mit mikroperforierten Taben für eine individuelle Gestaltung
  • Universallochung
  • keine Schere nötig
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
farbsortiert
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Stück/Paket:
10
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner | DIN A4 DIN
Grammatur:
225 g/m²
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 180186, 180186-SW81, farbige Trennblätter, Maxi-Register, Ordnerzubehör, Kartonregister, Ordnerregister, Ordnertrennblatt, Blankoregister, Kartontrennblätter, Register, Farbregister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,96*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44062-09
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.