Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Easy Rip Trennblätter, DIN A4-Format, Linienaufdruck, 10 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-180193
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44062-09
EAN/GTIN:
     4013951010918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
pagna trennblatt a4
trennblatt a4
  • aus Kraftkarton (225 g/qm) in der Farbe Chamois
  • für Register bis zu 20 Blatt
  • DIN-A4-Format
  • mit mikroperforierten Taben für eine individuelle Gestaltung
  • Universallochung
  • keine Schere nötig
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Stück/Paket:
10
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner | DIN A4 DIN
Grammatur:
225 g/m²
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 180193, 180193-SW81, farbige Trennblätter, Maxi-Register, Ordnerzubehör, Kartonregister, Ordnerregister, Ordnertrennblatt, Blankoregister, Kartontrennblätter, Register, Farbregister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44062-00
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.