Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Karton-Register Mylar, Zahlen 1-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180198
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100162
EAN/GTIN:
     5902812221329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister

weisser Karton (160 g/qm)
für DIN-A4-Formate
folienverstärkter Lochrand
Deckblatt individuell beschriftbar

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Dez
Taben:
12 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,35*
2 Tage
120
10
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,57*
1 Tag
120
10
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,77*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.