Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss ESSELTE 100162
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-120234
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
100162
EAN/GTIN:
5902812221329
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Esselte Kartonregister 1-12, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben. Material: Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-12
Breite:
225
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordnerregister Papier
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoffregister leitz a4 1-12
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
19412998
,
REG A4 Z KARTON
,
ESS100162
,
100162
,
121248 =ZEK-NR.
,
REG MYLAR
,
MYLAR
,
REG 12 KARTON TABS
,
1002137
,
REGISTER ESSELTE LEITZ 1 12
,
1-12
,
12 Blatt
,
A4
,
Blanko-Register
,
Buchstaben-Register
,
Buchstabenregister
,
Esselte
,
Karton
,
Mehrfarbig
,
Monats-Register
,
Monatsregister
,
Mylar
,
PC-Blanko-Register
,
PC-Buchstaben-Register
,
PC-Buchstabenregister
,
PC-Karton-Register
,
PC-Kartonregister
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Papierregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PC-Zahlenregister
,
Register
,
Schräg-Register
,
Schrägregister
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,35*
Lager 690
2 Tage
120
10
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,57*
Lager 639
1 Tag
120
10
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,77*
Lager 467
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 3,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 27,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 17.8x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 6750 St.
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 96x16.9 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 800 St.
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x16.9 mm weiß Papier matt 5100 St.
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
HERMA Video-Etiketten A4 147.3x20 mm weiß Papier matt 325 St.
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen