Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120234
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100162
EAN/GTIN:
     5902812221329
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Esselte Kartonregister 1-12, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben. Material: Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
1-12
Teilung:
12 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Karton (RC)
Grammatur:
160 g/qm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,35*
Lager 690
120
10
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,57*
1 Tag
120
10
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,77*
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.