Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbandabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181500
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     901160
EAN/GTIN:
     5060288740031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
  • aus schlagfestem Kunststoff mit Metalleinsatz
  • integrierte Klebeband-Ablaufbremse
  • geeignet für Bänder mit 50mm Breite und bis zu 180 m Lauï-‚änge
  • sehr leichtes Gewicht mit unter 500 g
  • optimal im Einsatz für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
461
Feststellbremse:
Ja
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
180 m
Klingenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller, 181500, 181500-SW81, Abroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,26*
7 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 7,35*
€ 10,33*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,38*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
57167-00000-07
ab € 1,65*
Zubehör
tesa
57168-00000-05
ab € 1,67*
Zubehör
tesa
57215-00000
ab € 2,37*
Zubehör
tesa
57952
ab € 1,23*
Zubehör
k.A.
021012
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
1290001000500000
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
3020-01-0001
ab € 1,96*
Zubehör
IKS
4026359003703
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
4026359040579
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
4026359009149
ab € 3,43*
Zubehör
k.A.
4026359009187
ab € 3,42*
Zubehör
Enviro Group
0248082
ab € 3,75*
Zubehör
k.A.
2233014000600000
ab € 7,72*
Zubehör
k.A.
2234012000600000
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.