Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Pultordner Trend, für DIN A4, Karton, 12 Fächer, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184315
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24129-13
EAN/GTIN:
     4013951007185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

Ideal zum Vorsortieren von Belegen, Unterlagen, Informationen u.v.m. und auch zum Terminieren von Vorgängen etc.

  • Laminierter Kartoneinband DIN A4
  • Mit dehnbarem Rücken
  • Zwischenblätter aus schwarzem Karton mit 3 Schaulöchern
  • Neutrale schwarze Taben aus PP
  • Masse: H 340 x B 265 x T 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Ausführung:
Schaulöcher
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Taben:
01. Dez
Verschlussart:
Band
Material Mappe:
Karton
Format:
DIN A4
Breite:
260 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Länge:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 12 fächer grau, faltmappe, faltmappe pappe, 184315, 184315-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,15*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 8,38*
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,43*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24129-09
ab € 4,82*
Ähnlich
Pagna
24129-12
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-17
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-34
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.