Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboardmarker Maxiflow, Schreibspitze 2 mm, 12 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187131
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     MWL5S-A SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4902506057242
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der Pentel Whiteboardmarker Maxiflow verfügt über ein innovatives Pumpsystem, das den Tintenfluss auch bei Verwendung über Kopf verstärkt. Seine leuchtende Tinte fliesst bis zum letzten Tropfen gleichmässig, und die Stiftspitze trocknet nicht aus. Whiteboardmarker erfreut mit einer Cap-off-time von bis zu acht Stunden. Seine robuste Schreibspitze ist zwei Millimeter stark. Er ist in vier attraktiven Farben, in Packungen zu je zwölf Stück erhältlich.


Weitere Details:

  • Spezielles Pumpsystem zum Verstärken des Tintenflusses, auch über Kopf
  • Leuchtende, gleichmässig fliessende Tinte bis zum letzten Tropfen
  • Stiftspitze trocknet nicht aus '“ auch nach langem, offenen Zustand nicht (Cap-off-time bis zu 8 Stunden)
  • Robuste Schreibspitze mit 2 mm Stärke
  • Farben: wahlweise schwarz, blau, rot und grün
  • 1 Pack = 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Schreibspitzen, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz, flipchart marker, 187131, 187131-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
12
€ 4,95*
ab € 2,50167*
€ 3,44167*
12
Frei Haus
ab € 2,79084*
€ 3,83084*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,44167*
€ 4,09559
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,40167*
€ 4,04799
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26167*
€ 3,88139
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16167*
€ 3,76239
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,04167*
€ 3,61959
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,50167*
€ 2,97699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,30004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.