| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-187131 Herst.-Nr.: MWL5S-A SCHWARZ EAN/GTIN: 4902506057242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Pentel Whiteboardmarker Maxiflow verfügt über ein innovatives Pumpsystem, das den Tintenfluss auch bei Verwendung über Kopf verstärkt. Seine leuchtende Tinte fliesst bis zum letzten Tropfen gleichmässig, und die Stiftspitze trocknet nicht aus. Whiteboardmarker erfreut mit einer Cap-off-time von bis zu acht Stunden. Seine robuste Schreibspitze ist zwei Millimeter stark. Er ist in vier attraktiven Farben, in Packungen zu je zwölf Stück erhältlich. Weitere Details:
- Spezielles Pumpsystem zum Verstärken des Tintenflusses, auch über Kopf
- Leuchtende, gleichmässig fliessende Tinte bis zum letzten Tropfen
- Stiftspitze trocknet nicht aus '“ auch nach langem, offenen Zustand nicht (Cap-off-time bis zu 8 Stunden)
- Robuste Schreibspitze mit 2 mm Stärke
- Farben: wahlweise schwarz, blau, rot und grün
- 1 Pack = 12 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Schreibspitzen, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker schwarz, flipchart marker, boardmarker pentel, 187131, 187131-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |