Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187265 Herst.-Nr.: 9H PRKEB EAN/GTIN: 5410091323868 |
| | |
|
| | |
| Mit dem ergonomischen Design des Pritt Korrektur ECOmfort Roller ist auch eine seitliche Korrektur möglich. Dabei hat der Pritt Korrektur ECOmfort Roller eine Bandbreite von 4,2 mm. Der Pritt Korrektur ECOmfort Roller ist der erste Korrekturroller, der aus 89 Prozent pflanzlichem Kunststoff hergestellt wurde. Eine weitere Besonderheit des Pritt Korrektur ECOmfort Roller ist sein ergonomisches Design. Durch dieses ist sowohl die Handhabung des Pritt Korrektur ECOmfort Roller sehr einfach als auch eine seitliche Anwendung bei Korrekturen möglich. Die neue flexible Spitze bietet dabei eine geschmeidige Führung und stellt eine saubere Korrektur sicher. Bei einer Bandbreite von 4,2 mm ist der Pritt Korrektur ECOmfort Roller insbesondere für die Korrekturen an getippten Texten ideal. Um ganze Sätze zu korrigieren, wird der Pritt Korrektur ECOmfort Roller einfach über die entsprechende Textpassage gezogen. Für einzelne Buchstaben genügt ein Drücken. Weitere Details: - Ergonomisches Design
- Seitliche Korrektur und Anwendung möglich
- Zu 98% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
- Push Pull Funktion ermöglicht beidseitige Korrektur: Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben
- 100% recycelbar
- Flexible Spitze
- Bandlänge 10 m
- Bandbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 1 | Länge Band: | 10 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | seitlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, 187265, 187265-SW81, Korrekturstift (Roller), Korrekturband-Roller, Korrekturroller-Stift |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,61* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,66* | € 2,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|