Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Wandgarderobe Arosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190189
Herst.-Nr.:
     6405
EAN/GTIN:
     4044917419698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die formschöne, moderne Wandgarderobe "Arosa" ist aus Stahl gefertigt und in alusilber beschichtet. Sie besitzt 6 Hut- und 12 doppelte Mantelhaken aus Technopolymer.

  • Farbe: alusilber
  • Material: Stahl, Technopolymer
  • Masse (B/T/H): 950 x 80 x 190 mm
  • Gewicht: 1,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
null
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
80 mm
Anzahl Haken:
06. Dez Stk
Material Haken:
Stahl
Kleiderstange:
Nein
Material:
Technopolymer
Ausstattung:
Mantelhaken
Höhe:
190 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, kerkmann garderobenleiste, 190189, 190189-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Kleiderhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 88,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,10*
€ 89,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 83,76*
€ 104,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,04*
€ 108,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 108,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.