Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 95cm silber 6+12 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 95cm silber 6+12 Haken
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 95cm silber 6+12 Haken
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 95cm silber 6+12 Haken
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 95cm silber 6+12 Haken
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6405
Herst.-Nr.:
     6405
EAN/GTIN:
     4044917420335
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
  • Formschöne, moderne Wandgarderobe in Alusilber
  • Mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer
  • Die Mantelhaken sind nach innen gebogen und bieten so einen Unfallschutz
  • mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
18
Breite:
950 mm
Bruttogewicht:
1.2000 kg
Farbe:
silber
Farbname:
alusilber
Höhe:
190 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, kerkmann garderobenleiste, 6405, Garderobe, Garderobenständer, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, Wandgardorbe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 88,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,10*
€ 89,05*
€ 4,95*
ab € 83,76*
€ 104,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,04*
€ 108,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 108,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.