Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Trolley 80 VH, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191558
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3718-10
EAN/GTIN:
     4005546301785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Mobiler Computertisch mit 2 Böden und Tastaturablage, höhenverstellbar in 2 cm Schritten zwischen 710 und 910 mm. Unabhängig höhenverstellbare Monitorebene in 2 cm Schritten zwischen 925 und 1225 mm.

  • Monitorablage: B 800 x T 250 mm
  • Tastaturablage: B 800 x B 564 mm
  • Bodenplatte: B 660 x T 227 mm
  • Gesamt: B 800 x T 564 x H 925-1225 mm


System Computer Trolley
Gefertigt aus stabilem epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken und 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten. Erhältlich in 2 Farbvarianten (grau und silber/ Buche-Dekor).
Passend dazu optional anbaubarer CPU- Halter sowie Multifunktions- und Druckerwagen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Monitorebene höhenverstellbar
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Höhe min. Arbeitsplatte:
925 mm
Anzahl Ablageebenen:
1
Farbe Fachböden:
grau
Material Fachböden:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe Tastaturauszug:
564 mm
Höhe max. Arbeitsplatte:
1225 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
grau
Tiefe:
564 mm
Breite Tastaturauszug:
800 mm
Anzahl Rollen:
4 Stk
Höhe:
925-1225 mm
Breite Arbeitsplatte:
800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
250 mm
Breite:
800 mm
Tastaturauszug:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Fahrtisch, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastaturablage, Tastaturhalterung, Terminaltisch, av wagen, 191558, 191558-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische, Computerzubehör, PC, Computer-Fahrtisch, Computer-Schreibtisch, Computerarbeitsplatz, Computer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 227,43*
€ 5,50*
ab € 185,94*
€ 227,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,93*
€ 228,98*
€ 6,78*
ab € 194,21*
€ 237,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 295,02*
€ 354,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 157,85*
Ähnlich
Durable
372010
ab € 241,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.