Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Standascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191769
Herst.-Nr.:
     6288
EAN/GTIN:
     4044917426641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Masse: H 1020 x ø 180 mm
  • Aschersäule mit Oberteil für sicheres Ausdrücken der Zigarette
  • komfortable Höhe von 1020 mm
  • Bodenplatte verschraubbar
  • Ascher kann mit dem beiliegenden Dreikantschlüssel geöffnet und entleert werden
  • auch für den Aussenbereich geeignet
  • Volumen: 1,7 Liter
  • Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Oberfläche:
eloxiert
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Edelstahl
Brandschutz:
flammfest
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
180 mm
Inhalt:
1,7 l
Material Inneneimer:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, 191769, 191769-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 122,21*
€ 162,41*
€ 5,50*
ab € 138,83*
€ 174,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,92*
€ 225,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.