Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe 2872-12, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193464
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2872-12 12 ROT
EAN/GTIN:
     4007735140854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig

Aus verchromtem Metall mit sechs roten oder schwarzen, transluzenten Acryl-Haken.

  • Mit roter oder schwarzer Tropfschale aus Kunststoff
  • Masse: Ø 425 x H 1740 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; silber
Ausführung:
Mit Tropfschale aus Kunststoff
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall, verchromt
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
null; Acrylglas; Airflex
Material:
Metall
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
8 kg
Material Fuss:
Metall, verchromt
Durchmesser:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 6 haken, garderobenständer mehrsäulig, garderobenständer chromy, 193464, 193464-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 125,39*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 127,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,10*
€ 135,76*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 139,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,11*
€ 186,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.