Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi IQ Smooth, DIN A4, 160 g/m-², hochweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-24569
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Mondi IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Anlässen mit hoher Priorität sowie bei externer Kommunikation findet.

Sie bekommen das Mondi IQ Smooth mit einem besonders stabilen Papiergewicht von 160 g/m-² in der Grösse DIN A4. Desweiteren ist es bestens für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Gerade Broschüren, Werbepost oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung schaffen sie beste Bedingungen für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckaufkommen im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Leitsätze bei der Herstellung eines Papieres ist nicht selbstverständlich und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das IQ Smooth mit Prüf- und Umweltzeichen wie EU-Blume, ISO 14001 und ECF unter Beweis. Erhältlich ist das Mondi IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok--Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Kundenbriefe, Tagungspapier, Werbepost, Flyer, Studien- und Projektarbeiten
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
160
Format:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
250
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
318
1
€ 2,90*
ab € 5,48*
€ 8,72*
2 Tage
267
5
€ 20,00*
ab € 5,80*
€ 9,96*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 10,76*
1 Tag
46
1
€ 5,49*
ab € 7,61*
€ 11,70*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
9407A90S
ab € 6,23*
Ähnlich
Mondi
9407B80B
ab € 11,05*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
ab € 12,36*
Ähnlich
Mondi
9407A10S
ab € 6,87*
Ähnlich
Mondi
9407A80S
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.