Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro, weiss beschichtet, magnethaftend, B 1200 x H 900 mm + 9-teiliges Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-24943
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309584.SSIB
EAN/GTIN:
     4002390031660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Tafelzubehör-Set

Das Komplettset Whiteboard 2000 ist sozusagen das Rundum-sorglos-Paket fürs Büro. Es enthält alles, was Sie zur Darstellung komplexer Sachverhalte und Grafiken benötigen und erleichtert so den Arbeitsalltag. [br /]Das Komplettset Whiteboard 2000 beinhaltet neben einer weissen, mühelos trocken abwischbaren Tafel eine verschiebbare Ablageschale, Eckpunkte in Grau, einen Flipchart-Block mit verschiebbarem Blockhalter, einen magnetischen Tafelwischer mit Stift und vier rote Magnete ( 30 mm). Demzufolge sind Sie mit diesem Paket bestens ausgestattet für Meetings, Fortbildungen und Co.

  • kunststoffbeschichtete Oberfläche, mühelos trocken abwischbar, mit Boardmarkern beschriftbar, magnethaftend
  • sehr stabiler Alu-Rahmen
  • Eckpunkte in Grau
  • einsetzbar im Hoch- und Querformat
  • verschiebbare Ablageschale
  • Montage-Elemente mit integrierter Justiereinrichtung für leichtes, waagerechtes Aufhängen

[br /]Set bestehend aus:

  • Whiteboard: 900 x 1200 mm
  • mit Ablageschale und Eckpunkten in Grau
  • inkl. Blockhalter, verschiebbar
  • inkl. Flipchart- Block
  • inkl. magnetischem Tafelwischer mit Stift, schwarz
  • inkl. 4 Magnete, 30 mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale, Flipchart-Block, 2 verschiebbare Blockhalter, magnetischer Tafelwischer mit Stift, 4 rote Magnete
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
platingrau; silber
Höhe:
900 mm
Gewicht:
9.935 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, glas board, glasboard maul, 24943, 24943-SW81, Whiteboards, Weisswandtafel, Blockhalter, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,29*
€ 138,52*
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 171,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.