| |
|
| Artikel-Nr.: 224-25871 Herst.-Nr.: 6304095 EAN/GTIN: 4002390033503 |
| | |
|
| | |
| - hochwertige Verarbeitung und besonderes Design durch runde Eckverbindungen in Akzentfarben
- höhere Stabilität durch breiten Rahmen aus Aluminium
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet oder
- emaillierte Schreibfläche (bei 800-°C gebranntes Glas), weiss eingefärbt und dadurch besonders kratzbeständig und verschleissfest (30 Jahre Garantie auf die Oberfläche)
- spezielles, im Rahmen integriertes, Montage-Element mit Justiermöglichkeit für einfaches, waagerechtes Aufhängen - ermöglicht zusätzlich, durch 10 mm Wandabstand, Luftzirkulation und verhindert somit ein Verziehen der Tafel bei wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- mit Boardmarkern beschriftbar
- magnethaftend
- mühelos trocken abwischbar
- verschiebbare Ablageschale
Weitere Informationen: | | Glasboard: | Nein | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Erweiterbar: | Nein | Befestigungsart: | Wandmontage | Prüfzeichen: | TÜV/GS | Material Rahmen: | Aluminium | Trocken abwischbar: | Ja | Ablageschale: | Ja | Klappbar: | Nein | Höhe: | 900 mm | Farbe: | alusilber | Fahrbar: | Nein | Masse B x H: | 1800 x 900 mm | Lieferumfang: | verschiebbare Ablageschale | Farbe Tafel: | weiss | Drehbar: | Nein | Wandmontage: | ja | Farbe Rahmen: | alusilber | Magnetisch: | Ja | Gestell: | Nein | Breite: | 1800 mm | Rahmenlos: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, glas board, glasboard maul, 25871, 25871-SW81, Whiteboards, Whiteboardtafel nicht magnetisch, Weisswandtafel nicht magnetisch, Whiteboard nicht magnetisch |
| | |
| |