Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltransportroller MTR1800-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305093
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     MTR1800-10
EAN/GTIN:
     4260151126448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
305093
305093-SW81
Fasskipper
Fassroller

Die Möbeltransportroller eignen sich für den Ein-Mann-Transport von Spinden und Schränken. Die stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Polyurethanrollen sprechen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und beste Laufruhe auf allen ebenen Untergründen. Sie werden entweder per Kurbel oder hydraulisch gehoben und haben eine maximale Tragfähigkeit von 600 kg bzw. 1.800 kg.

  • Bis 1800 kg Tragfähigkeit
  • vollmechanisch mit Kurbelbetrieb (Modell MTR600)
  • vollhydraulisches Heben (Modell MTR1800)
  • hochwertige Polyurethanrollen für Laufruhe auf allen ebenen Untergründen
  • einfach in der Handhabung und leicht und platzsparend zu verstauen
  • Ladeböden mit rutschhemmender Beklebung
  • Rollenausstattung: PU 150 x 45 mm
  • 1 Set = 2 Stück


Modell MTR600

  • Tragfähigkeit: 600 kg
  • Hubhöhe: 300 mm
  • Masse: L 408 x B 592 x H 803 mm
  • Gewicht: 30 kg


Modell MTR1800-10

  • Tragfähigkeit: 1800 kg
  • Hubhöhe: 100 mm
  • Masse: L 300 x B 660 x H 1246 mm
  • Gewicht: 80 kg


Modell MTR1800-25

  • Tragfähigkeit: 1800 kg
  • Hubhöhe: 250 mm
  • Masse: L 300 x B 660 x H 1246 mm
  • Gewicht: 86 kg
Weitere Informationen:
Modell:
MTR1800-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 874,54*
€ 987,89*
Frei Haus
ab € 936,76*
€ 1.053,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,89*
€ 1.175,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,65*
€ 1.171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,91*
€ 1.094,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,54*
€ 1.040,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.