Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltransportroller MTR600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305095
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     MTR600
EAN/GTIN:
     4260151126431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
305095
305095-SW81
Fasskipper
Fassroller

Die Möbeltransportroller eignen sich für den Ein-Mann-Transport von Spinden und Schränken. Die stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Polyurethanrollen sprechen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und beste Laufruhe auf allen ebenen Untergründen. Sie werden entweder per Kurbel oder hydraulisch gehoben und haben eine maximale Tragfähigkeit von 600 kg bzw. 1.800 kg.

  • Bis 1800 kg Tragfähigkeit
  • vollmechanisch mit Kurbelbetrieb (Modell MTR600)
  • vollhydraulisches Heben (Modell MTR1800)
  • hochwertige Polyurethanrollen für Laufruhe auf allen ebenen Untergründen
  • einfach in der Handhabung und leicht und platzsparend zu verstauen
  • Ladeböden mit rutschhemmender Beklebung
  • Rollenausstattung: PU 150 x 45 mm
  • 1 Set = 2 Stück


Modell MTR600

  • Tragfähigkeit: 600 kg
  • Hubhöhe: 300 mm
  • Masse: L 408 x B 592 x H 803 mm
  • Gewicht: 30 kg


Modell MTR1800-10

  • Tragfähigkeit: 1800 kg
  • Hubhöhe: 100 mm
  • Masse: L 300 x B 660 x H 1246 mm
  • Gewicht: 80 kg


Modell MTR1800-25

  • Tragfähigkeit: 1800 kg
  • Hubhöhe: 250 mm
  • Masse: L 300 x B 660 x H 1246 mm
  • Gewicht: 86 kg
Weitere Informationen:
Modell:
MTR600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,67*
€ 1.037,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,13*
€ 1.033,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,81*
€ 1.001,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,12*
€ 967,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.