Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde Bauer SKS 550, Stahl, rot, B 1250 x T 1200 x H 1170 mm, 550 l, bis 1000 kg, Rollen, Ablasshahn, Manuelle Kippvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308768
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKS 550, RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462048522
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Mit der SKS 550 in Feuerrot RAL 3000 erhalten Sie eine Späne-Kippmulde mit einem Fassungsvermögen von 550 l. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus langlebigem und höchst widerstandsfähigem Stahl ist die Späne-Kippmulde mit lackierter Oberfläche einfach zu reinigen. Zur erleichterten Handhabung ist sie per Hubwagen oder Gabelstapler unterfahrbar. über die manuelle Entriegelung der Arretierungsvorrichtung lösen Sie den Kippvorgang aus.

Anwendungsmöglichkeiten der Späne-Kippmulde SKS 550:

  • Zum Sammeln von Spänen
  • Geeignet zur ebenerdigen Entleerung oder mit Gabelstapler über Grosscontainern
  • Einfacher manueller Transport oder Transport mit Gabelstapler

Die Vorteile der Späne-Kippmulde sind:

  • Robuste Stahlkonstruktion mit Grundrahmen
  • öl- und wasserdicht verschweisste Wanne
  • Siebblech und Ablasshahn 1"
  • Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
  • Radausstattung und Schiebegriff für manuellen Transport
  • Kippbar gelagerte Mulde
  • Handgriff an der Oberkante des Behälters zur Entleerung
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 180 mm
  • Davon 1 Lenkrolle mit Feststellbremse
Weitere Informationen:
Gabeltaschenabstand:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 80 mm
Volumen:
550 l
Abrutschsicherung:
Ja
Unterfahrbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Höhe:
1170 mm
Kippvorgang:
manuelle Entriegelung der Arretierungsvorrichtung
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Bereifung:
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen inkl. Feststeller
Ausführung Wanne:
öl- und wasserdicht verschweisst
Deckel:
Nein
Schüttkantenhöhe:
1055 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Kippschutz:
Ja
Tragkraft:
1000 kg
Unterbau:
Rollen; Einfahrttaschen
Gewicht:
122 kg
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Breite:
1250 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, 308768, 308768-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,00*
€ 952,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,24*
€ 952,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,88*
€ 1.015,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,88*
€ 1.068,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.024,05*
€ 1.117,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,41*
€ 1.329,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,80*
€ 1.317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,93*
€ 1.272,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,99*
€ 1.244,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,05*
€ 1.218,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.