Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-31963 Herst.-Nr.: 4066X4.35, ALU EAN/GTIN: 3660141880038 |
| | |
|
|  |  |
 | Schnell installiert, schnell aktualisiert. In seinem zeitlosen Design passt sich dieses Display jeder Umgebung an und überzeugt durch Funktionalität. Es ist bestens geeignet für ständig wechselnde Informationen wie Preislisten, Organigramme, Tageskarten, Bekanntmachungen, Statistiken etc. Dank einer grosszügigen Griffmulde sind die jeweiligen Informationen in Sekundenschnelle ausgetauscht. Das Info-Display ist je nach Belieben in Höhe und Breite erweiterbar - kleine Klemmhalterungen gewährleisten ein einfaches und geradliniges Aneinanderreihen. Es ist vertikal als auch horizontal nutzbar. Eine einfache Wandmontage wird mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder doppelseitigem Klebeband (inklusive) garantiert. - Material: schlag- und kratzfestes Polystyrol
- Sichtfenster: Kristallpolystyrol
- Masse (B/T/H): 237 x 23 x 322 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | alufarbig | Fahrbar: | Nein | Stück pro Paket: | 4 | Material: | Polystyrol (PS) | Stück/Paket: | 4 | Höhe: | 322 mm | Format: | DIN A4 | Tiefe: | 23 mm | Breite: | 237 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, magnetrahmen a4, magnetrahmen, wandprospekthalter acryl, 31963, 31963-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Wandhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,50* | ab € 27,14* | € 37,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 2,90* | ab € 31,14* | € 41,65* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 34,66* | € 46,16* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 6,95* | ab € 33,32* | € 46,19* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 66,14* | € 86,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,535* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|