Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Schwerlastregalboden
>
Artikel
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 1000 mm | BR6679
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR6679
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
AB02012610BBA0001
EAN/GTIN:
3612970104113
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 1000 mm | BR6679
Stahlblechboden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 1000 mm Traglast = 460 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1000
Lichte Breite mm:
1260
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
fachboden für steckregal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,78*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 400 mm | BR6670
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 61,89*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 400 mm | BR6675
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,85*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 500 mm
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,18*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 600 mm
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 74,89*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 800 mm
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,02*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1260 x T 500 mm
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,16*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1260 x T 600 mm
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,41*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1260 x T 800 mm
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen