Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674
Artikel-Nr.:
     261-BR6674
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010110BBA0001
EAN/GTIN:
     3612970097651
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674

Stahlblechboden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm Traglast = 500 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1000
Lichte Breite mm:
1010
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden für steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 67,29*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,52*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,61*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 68,01*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 76,23*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,14*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,99*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,30*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.